Ancl. p. altas cargas W-FAZ/A4 con arandela grande

Ref.: 5928510015
Ver todas las versiones

ANC-(W-FAZ/A4)-WSH-A4-15-35-M10X95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZ/A4)-WSH-A4-15-35-M10X95
Ancl. p. altas cargas W-FAZ/A4 con arandela grande
Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
  • Capacidades de carga altas, holgura axial y de bordes reducida
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4
  • Profundidad de anclaje efectiva reducida
  • Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
  • Apta para diferentes aplicaciones

Conexión individual homologada


Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)


Para la conexión, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, plataformas, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



El W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se ha aprobado para el uso en zonas interiores secas, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


02,6

Par durante el anclaje (T inst)

35 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

1,4401
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

40 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

35 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red

80 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

55 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de acero
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

30 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.500 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

30 x 2,5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información

Catálogo General

5928510015

Ficha Técnica

32407805.pdf

Ficha Técnica

32407806.pdf

Ficha Técnica

32407808.pdf