Par durante el anclaje (T inst) |
8 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
40 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
27 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
5 mm |
Diseño |
Con arandela pequeña |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.4 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M6 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
49 mm |
Aprobación |
No |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
39 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
45 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
45 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
35 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
120 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
40 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
60 mm |
Longitud de rosca (L th) |
16 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
100 mm |
Peso del producto (por artículo) |
10.230 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
5.1 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
5 / 27 / 45 mm |
Catálogo General |
5932006040 |
Ficha Técnica |
32407795.pdf |
Ficha Técnica |
32407796.pdf |