Altura de ajuste (t fix 2) |
238 mm |
Par durante el anclaje (T inst) |
100 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
220 mm |
Longitud del anclaje (l) |
340 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
64 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
82 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
238 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
220 mm |
Diseño |
Con arandela pequeña |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
16 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
16.5 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2) |
64 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M16 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
102 mm |
Aprobación |
ETA-02/0001 |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
84 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
95 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
110 mm |
Ancho de llave |
24 mm |
Longitud de rosca (L th) |
80 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
95 mm |
Peso del producto (por artículo) |
540.500 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
99.9 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
220 / 82 / 110 mm |
Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz |
238 / 64 / 95 mm |
Dop |
584629555.pdf |
Certificado ETA |
587974922.pdf |
Catálogo General |
5932016340 |
Ficha Técnica |
32407795.pdf |
Ficha Técnica |
32407796.pdf |