Anclaje para altas cargas W-FA/S con arandela en U grande para construcción con madera

Ref.: 5932116285
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-165/183-M16X285

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZ A2 -M16X285

Altura de ajuste (t fix 2)

183 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

100 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

165 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

285 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

64 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

82 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

183 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

165 mm
Más Información

Diseño

Con arandela grande
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

102 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

84 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

90 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

105 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

56 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

518.400 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

99.9 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

165 / 82 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

183 / 64 / 95 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información

Catálogo General

5932116285

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf