Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932016250
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-130/148-M16X250

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE W-FA/S M16X250

Altura de ajuste (t fix 2)

148 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

100 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

130 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

250 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

64 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

82 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

148 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

130 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

102 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

84 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.750 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

99.9 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

130 / 82 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

148 / 64 / 95 mm
Más Información

Dop

584629555.pdf

Certificado ETA

587974922.pdf

Catálogo General

5932016250

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf