Anclaje para altas cargas W-FA/S con arandela en U grande para construcción con madera

Ref.: 5932112220
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-125/140-M12X220

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZ A2 M12X220

Altura de ajuste (t fix 2)

140 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

125 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

65 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

140 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

125 mm
Más Información

Diseño

Con arandela grande
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

82 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

67 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

75 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

90 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

44 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

75 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

229.960 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

44.6 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

125 / 65 / 90 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

140 / 50 / 75 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información

Catálogo General

5932112220

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf