Altura de ajuste (t fix) |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
40 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
30 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
27 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
5 mm |
Longitud |
40 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.40 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M6 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
49 mm |
Aprobación |
No |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
39 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
45 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
45 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Longitud de rosca (L th) |
16 mm |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado, techo (M |
4.9 Nm |
Peso del producto (por artículo) |
10.410 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
5.7 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
5 / 27 / 45 mm |
Catálogo General |
0904411061 |
Ficha Técnica |
32407797.pdf |
Ficha Técnica |
32407798.pdf |