Taco de encastre

Ref.: 090401015
Ver todas las versiones

ANC-(W-EDS)-(A2K)-DW15

Descripción

ANC-(W-EDS)-(A2K)-DW15

Diámetro de anclaje

15 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

22 mm
Más Información

Longitud del anclaje (L H)

80 mm
Más Información

Tipo de rosca

DW
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

600 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

300 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

85 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.640 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

DW15
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!