Clavo de techo W-DN 2

Ref.: 0905366640
Ver todas las versiones

ANC-(W-DN 2)-(A2K)-5-6X40

Descripción

ANC-(W-DN 2)-(A2K)-5-6X40
Clavo de techo W-DN 2
Para fijar suspensiones de techo o canales de puntal en paredes secas. Para hormigón, acero cincado.
  • Para instalaciones pasantes eficientes
  • Bajo esfuerzo de perforación debido a la pequeña profundidad y diámetro del agujero de perforación
  • No es necesaria una limpieza adicional del agujero de perforación: la ventilación de tres factores de la broca es suficiente
  • No es necesaria una limpieza adicional del agujero de perforación cuando se utiliza la broca de extracción de polvo Würth
  • Fácil inserción: Golpee el extremo saliente con un martillo hasta que quede al ras
  • Se puede cargar inmediatamente, sin esperas
  • No se requieren herramientas especiales de perforación o colocación
  • Anclaje fiable y probado mediante bloqueo por fricción: anclajes de expansión controlados por desplazamiento

Fácil de instalar: ¡Introdúzcalo, golpéelo hasta que quede al ras y listo!


Anclajes en un sistema redundante no estructural con aprobación/evaluación de según EN 1992-4:2018 en hormigón


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


Para la fijación de accesorios ligeros


  • Revestimientos de techo ligeros y falsos techos, perfiles metálicos, bandas perforadas, perchas de alambre, ganchos para nonios, listones de madera, lamas de madera, escuadras de madera, etc.


W-DN 2 (acero cincado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas.


33,1

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

32 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Distancia centro a centro con varios accesorios (s cr)

200 mm
Más Información

Holgura del borde para múltiples accesorios (c cr)

150 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

40 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

5 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

2.9 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.800 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top