Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo P

Ref.: 5931246080
Ver todas las versiones

ANC-(W-BS 2/P)-A4-TX30-25-45-6X80

Descripción

ANC-(W-BS 2/P)-A4-TX30-25-45-6X80
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo P
Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Ideal para fijar rieles de montaje, materiales en panel o paneles de protección contra incendios en hormigón
  • La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
  • El tipo de fijación más rápido para cargas medias
  • Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso
  • Las fijaciones pueden someterse a un máximo de dos rectificaciones posteriores, por ejemplo, para alinear placas de montaje (deben seguirse las instrucciones de montaje)
  • Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión

Punto de fijación con homologación (∅6):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)



Cabeza alomada con una atractiva geometría de cabeza, ideal para sujetar cargas medias en hormigón:


  • Sujeción de, por ejemplo, guías de montaje, paneles, chapas, paneles de protección contra incendios, pasamanos, perfiles de metal, abrazaderas, subestructuras de madera, etc. en instalación in situ

  • Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica

  • Montaje en zonas expuestas al fuego


El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)


Al llevar a cabo la instalación con un destornillador de impacto tangencial, se debe tener en cuenta el par nominal máximo recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.


01,4

Altura de ajuste (t fix 2)

35 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 3)

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

P
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Aprobación

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,3)

60 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

50 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

45 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.300 g
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom3)

55 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1-2-3)

45 / 35 / 25 mm
Más Información

ODU

0
Más Información