Altura de ajuste (t fix 2) |
160 mm |
Par durante el anclaje (T inst) |
50 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
145 mm |
Diámetro de anclaje |
12 mm |
Longitud del anclaje (l) |
240 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
50 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
65 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
160 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
145 mm |
Diseño |
Con arandela grande |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2) |
50 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
82 mm |
Aprobación |
ETA-02/0001 |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
67 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
75 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
90 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
75 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
90 mm |
Longitud de rosca (L th) |
80 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
12 mm |
Diámetro de la arandela |
44 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
75 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
130 mm |
Peso del producto (por artículo) |
247.150 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
44.6 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
145 / 65 / 90 mm |
Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz |
160 / 50 / 75 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M12 |
Certificado ETA |
584197115.pdf |
Dop |
589100313.pdf |
Catálogo General |
5932112240 |
Ficha Técnica |
32407795.pdf |
Ficha Técnica |
32407796.pdf |