Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
22.2 mm |
Grosor |
5.49 mm |
Diámetro exterior |
32.8 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
11.800 g |
Diámetro interno |
22.2 mm |
Catálogo General |
044822 |