Sistema de instalación independiente AMO®-Therm

Ref.: 0913002016
Ver todas las versiones

-AMOTHERM-DBL-A4-80-M12M16X320

Descripción

AMOTHERM-SET-DBL-A4-80-M12/M16X320

Material de la rosca de conexión

Acero inoxidable A4
Más Información

Longitud

385 mm
Más Información

Anchura

37 mm
Más Información

Diámetro de la varilla roscada

M16
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Material de la varilla roscada

Acero inoxidable A4
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

534.000 g
Más Información