Set de amortiguación de cierre TopLine L

Ref.: 0684706040

AMORTIGUADOR ARMARIO TOPLINE 20KG 2HOJAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMORTIGUADOR ARMARIO TOPLINE 20KG 2HOJAS

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

550 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

20 kg
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

753.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

550-1500 mm
Más Información

Manual instrucciones

641199125.pdf

Catálogo General

0684706040

Ficha Técnica

641097101.pdf

Ficha Técnica

641097103.pdf