Set de amortiguación Topline XL

Ref.: 0684706012

AMOR. ARM. TOPLINE XL 60-100KG 2H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMOR. ARM. TOPLINE XL 60-100KG
Set de amortiguación Topline XL
Frenado suave de las puertas gracias a la tecnología de amortiguación de última generación, lo que también significa que la resistencia de apertura es muy baja
  • Amortiguación de cierre y apertura: En el caso del set de 2 puertas, ambas puertas correderas tienen amortiguación tanto en la dirección de cierre como de apertura
  • Amortiguación de la puerta central: El set de 3 puertas también incluye amortiguación de puerta central, lo que permite que la puerta central deslizante se abra a la izquierda y a la derecha
  • Control sincronizado: El set de 4 puertas incluye un control de sincronización, que abre las puertas delanteras y centrales al mismo tiempo

Para la inserción y fijación en el carril guía superior.


El set de amortiguación contiene herrajes de amortiguación de cierre y apertura, así como tapones para los carriles guia. El set de 3 puertas también incluye herrajes de amortiguación de la puerta central. El set de 4 puertas incluye un control de sincronización para las puertas centrales.

Se puede utilizar para el peso mínimo de la puerta

60 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

600 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

100 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

516.200 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

600-2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso mínimo/máximo de la puerta

60-100 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Manual instrucciones

641199086.pdf

641199087.pdf

Catálogo General

0684706012

Ficha Técnica

641097107.pdf

Ficha Técnica

641097109.pdf

Ficha Técnica

641097110.pdf