Cojín de aire inflable Amo bag

Ref.: 071567 80
Ver todas las versiones

ALMOHADON INFLABLE 100 KILOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALMOHADON INFLABLE 100 KILOS
Cojín de aire inflable Amo bag
Para un rápido montaje de posicionamiento y distanciador en la instalación de ventanas

Previene las rayaduras

La almohadilla suave de aire protege la carcasa y el marco

No requiere el uso de cuñas

Las Amo Bags son reutilizables

Juntas despejadas

Listas al instante para su sellado con sistemas de fijación y masilla selladora de juntas

Material

FRP
Más Información

Anchura mínima de la junta

3 mm
Más Información

Capacidad de carga (solo directo)

100 kg
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura máxima de la junta

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269092900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.250 g
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

3-50 mm
Más Información

Catálogo General

07156780

Ficha Técnica

32408872.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top