Ambientadores

Ref.: 0893764913
Ver todas las versiones

AMBIENTADOR WURTH HENO AIR 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMBIENTADOR WURTH HENO AIR 250 ML
Ambientadores
WÜRTH
Ambientadores para su aplicación en dispensadores automáticos

Características

  • Ambientador de micropulverización con fragancias frescas para ambientar zonas de hogar, oficinas, lavabos, vestuarios, salas de reunión, despachos y en general allí donde se necesite crear un ambiente relajado y cómodo.
  • No mancha gracias a su fina pulverización.
  • Gran duración, por encima de los 2 meses.
  • Fabricada con aceites esenciales de alta calidad.

Ventajas

  • Compatible con la mayoría de dispensadores automáticos que hay en el mercado.
  • El ambientador Air se descarga totalmente, aprovechando al máximo el contenido del envase.

Beneficios

  • Este tipo de ambientadores, junto con el dispensador, son el complemento ideal para no tener ocupados los enchufes y no gastar electricidad.
  • Sistema de ambientación muy económico y efectivo.
  • Efecto inmediato y duradero.

Modo de empleo


Envase preparado para su aplicación en dispensadores automáticos.


Posibilidad de usar manualmente.



Recomendación de uso


Los ambientadores Würth Air están pensados para aromatizar zonas que necesiten una potencia de olor extra. Para ello podemos regular el dosificador según nuestro gusto.


A modo de orientación, el olor Würth Fresh Air tiene una fresca fragancia floral, respaldada por corazón de rosa, lirio de agua, fresa y violeta, con una base de almizcle, ámbar blanco, sándalo y frescas notas marinas. El olor Würth Apple Air nos proporciona una fragancia a manzana. El olor Würth Baby Air es muy tierno, nos recuerda a bebé recién bañado y finalmente el olor Würth Heno Air es perfecto para zonas de lavabo ya que posee un aroma a heno recién cortado.


Ambientadores idóneos para mantener un ambiente fresco, natural y agradable en todo tipo de instalaciones, como en hoteles, teatros, oficinas, gimnasios, restaurantes, bares, talleres, salas de reuniones, baños, etc.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Base química

Propano
Más Información

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Color

Transparente, amarillento
Más Información

Peso del contenido

250 mg
Más Información

Vida útil desde la producción

6 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.000 mg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

6 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893764913

Ficha Técnica

32405894.pdf
Scroll to top