Ambientador Clip

Ref.: 0899891851
Ver todas las versiones

AMBIENTADOR-CLIP-ESSENCE-MANGO, 55ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AMBIENTADOR-CLIP-ESSENCE-MANGO, 55ML
Ambientador Clip
Essence
Ambientador fabricado en polímero inyectado con pinza de agarre adaptable.

Características

  • Gran poder fragante tanto para ambientar inodoros o zonas generales como locales, salas de reunión, zonas de espera de clientes y oficinas.
  • Fácilmente disimulable.
  • Ambienta de forma continua durante 30 días, dependiendo del uso y las condiciones.

Ventajas

  • Permite ambientar grandes zonas con un solo ambientador.
  • Eficaz hasta 30 m2.
  • Incorpora una pinza flexible y adaptable para poder colocarlo de forma disimulada, por ejemplo en un flexo de agua detrás de un inodoro o bien en un haz de cables.
  • Gracias a la base de polímero inyectado podemos garantizar el olor constante durante mucho tiempo.

Beneficio

Ambienta hasta 10 veces más que cualquier ambientador general tipo gel, papel o aéreo.

Olor/fragancia

Mango
Más Información

Base química

Caucho de silicona
Más Información

Contenido

55 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del contenido

54 g
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / a temperatura ambiente, en el contenedor original
Más Información

Catálogo General

0899891851

Ficha Técnica

32405896.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505002.PDF

Y12023020702000081392636e1fa4da3
Scroll to top