Recipiente de transporte de aluminio

Ref.: 0962321161
Ver todas las versiones

-ALUBOX-U161

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ALUBOX-U161
Recipiente de transporte de aluminio
Caja de transporte muy robusta sin tapa, perfecta para trabajos profesionales en empresas especializadas y negocios de otro tipo, además de para guardar herramientas, maquinaria y fungibles
  • Resistente a la corrosión, a la intemperie y a la temperatura
  • Tara baja
  • Los refuerzos y los perfiles de todos los laterales garantizan un alto grado de estabilidad y durabilidad
  • Apilable
  • Cómodas asas de plástico

Profundidad

575 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

355 mm
Más Información

Profundidad interna

550 mm
Más Información

Anchura

768 mm
Más Información

Peso

4.6 kg
Más Información

Ancho interior

740 mm
Más Información

Volumen

145 l
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5193.000 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

768 x 575 x 370 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

740 x 550 x 355 mm
Más Información

Catálogo General

0962321161

Ficha Técnica

32411535.pdf
Scroll to top