Panel perforado de aluminio

Ref.: 096380 008
Ver todas las versiones

ALUB3 CHAPA PERFORADA ALUMINIO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALUB3 CHAPA PERFORADA ALUMINIO
Panel perforado de aluminio
Para fijación a la pared interna del vehículo
  • Sirve a modo de retén para ganchos de paneles perforados

Material

ALU
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

1250 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ALUB3
Más Información

Código del sistema armonizado

76061191900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

1 mm
Más Información

Catálogo General

096380008

Ficha Técnica

32411614.pdf
Scroll to top