Panel perforado de aluminio

Ref.: 096380 007
Ver todas las versiones

ALUB2 CHAPA PERFORADA ALUMINIO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ALUB2 CHAPA PERFORADA ALUMINIO

Material

ALU
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

ALUB2
Más Información

Código del sistema armonizado

76061191900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 kg
Más Información

Altura

1.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

096380007

Ficha Técnica

32411614.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!