Agente alisador de selladores

Ref.: 08933
Ver todas las versiones

ALISADOR-CORDON-SILICONA-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALISADOR-CORDON-SILICONA-5L
Agente alisador de selladores
Alisador universal apto para selladores de todo tipo.
  • Fácil de aplicar desde el bote del aerosol
  • Reticulación uniforme de la superficie. La junta del sellador se endurece más rápido gracias a la reticulación uniforme de la superficie.
  • Mejoras superficiales. Al humedecer el sellador y raspar posteriormente la junta, esta adquiere más flexibilidad y se alisa.

Después de aplicar el sellador, pulverice sobre agente alisador de juntas, o bien úntelo y seguidamente alíselo con una espátula para juntas. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Agente alisador para un alisado limpio y uniforme de uniones con sellador. Confiere mayor elasticidad a la superficie del sellador y hace que se endurezca más rápido. Poco después de alisar la junta, se debe eliminar el exceso de agente alisador de las superficies adyacentes.


Tenga en cuenta la hoja de resumen de las "Notas generales sobre la aplicación de selladores".


La unión de piezas de acero se puede corroer si se utiliza un agente alisador de selladores. Precaución: La decoloración puede resaltar en las superficies o los bordes de superficies absorbentes. Para impedir la formación de rayas, retire el exceso de agente alisador del cristal poco después de su aplicación. Cuando se aplique en piedra natural, se debe aclarar el exceso de agente alisador con agua limpia antes del secado para evitar que se formen manchas. Sujete el bote en ángulo durante la aplicación para garantizar que el tubo ascendente esté por debajo de la superficie del líquido. Si sujeta el bote en posición recta durante un tiempo demasiado prolongado, solo se vaciará la mitad del contenido.

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Punto de ebullición

100 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5000 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

0 °C
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7
Más Información

Código del sistema armonizado

34029010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5276.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7 / a 20°C
Más Información

Catálogo General

08933

Ficha Técnica

32405675.pdf

Hoja de datos de seguridad

04512663.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top