Alicates de punta fina

Ref.: 071401 558
Ver todas las versiones

ALICATES ZEBRA CURVO L:200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ZEBRA CURVO L:200MM
Alicates de punta fina
DIN ISO 5745
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Puntas elásticas para altas tensiones, especialmente bajo fuerzas de flexión
  • Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
  • Puntas: Endurecimiento inductivo adicional
  • Superficie: Totalmente rectificada y cromada
  • Superficies de agarre: Dentaado
  • Junta: Junta de solape

Grosor de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

4 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Anchura de las mordazas

17.5 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

72 mm
Más Información

Ángulo de las mordazas

40 grados
Más Información

Grosor de las mordazas

9.5 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/4 in
Más Información

Diseño de la mordaza

Angular - 40°
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

221.600 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745
Más Información

Catálogo General

071401558

Ficha Técnica

32408716.pdf
Scroll to top