Alicates universales

Ref.: 071501 574
Ver todas las versiones

ALICATES UNIVERSALES L160MM

Descripción

ALICATES UNIVERSALES L160MM
Alicates universales
DIN ISO 5746
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
  • Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
  • Cuchillas: Endurecimiento por inducción adicional
  • Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Fundas de las empuñaduras: PVC, doble inmersión
  • Articulación: Articulación integrada

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Tipo de junta

Acoplado
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/4 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

1.8 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.000 g
Más Información

ISO

5746
Más Información

Normas

ISO 5746
Más Información
Scroll to top