Alicates para abrazadera de banda elástica con tensión mediante cable

Ref.: 1952004725
Ver todas las versiones

ALICATES PARA ABRAZ. BANDA ELASTICA

Descripción

ALICATES PARA ABRAZ. BANDA ELASTICA
Alicates para abrazadera de banda elástica con tensión mediante cable
Estos alicates pueden utilizarse para abrir abrazaderas de banda elástica con tensado y cierre automáticos.

Trabajo seguro con abrazaderas situadas en zonas de difícil acceso

Alicates con tensión mediante cable

Diseñados para un mínimo de 30 000 repeticiones

Un cable un 40 % más resistente que el de unos alicates convencionales

Modificación rápida de la tensión del cable

Cierre de apertura rápida patentado

La abrazadera queda fija en posición de apertura para abrirla y desmontarla de la manguera con ambas manos

Microdispositivo de bloqueo incorporado


Apto para la mayoría de abrazaderas de banda elástica, por ejemplo, MUBEA (Muhr und Bender), Norma, etc.

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud

640 mm
Más Información

Diámetro máximo de la abrazadera

54 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Diámetro mínimo de la abrazadera

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

466.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la abrazadera

18-54 mm
Más Información
Scroll to top