Alicates de apertura de tres puntos

Ref.: 071407 001
Ver todas las versiones

ALICATES-EXPANSION-4,5X23MM

Descripción

ALICATES-EXPANSION-4,5X23MM
Alicates de apertura de tres puntos
Alicates de tres puntos
Alicates de tres puntos para trabajar con pasacables de goma
Alicates para abrir pasacables aislantes
  • Fundición
  • Ligero y práctico
  • Herramienta robusta
  • Mandril endurecido y pulido
  • Diseño ergonómico

Material

Fundición a presión
Más Información

Diámetro máximo del cable

4.5 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro mínimo del cable

1.25 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Longitud del grifo

23 mm
Más Información

Número de mandriles

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

211.500 g
Más Información

Altura

140 mm
Más Información

Altura x anchura

140 x 125 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!