Alicates angulares de corte frontal

Ref.: 071407 34
Ver todas las versiones

ALICATES ELECTRON.CORTE FRONT-OBL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ELECTRON.CORTE FRONT-OBL
Alicates angulares de corte frontal
  • Norma: DIN ISO 9654
  • Empuñadura: Mangos suaves y cómodos
  • Junta: Articulación integrada, alta precisión, trabajo sin holgura
  • Muelle de apertura: Muelle doble para apertura automática de los alicates
  • Vástago: Para cables duros y blandos; con un achaflanamiento leve
  • Cabeza: Pulida

Material

ST
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

17 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

1.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Longitud de las mordazas

10 mm
Más Información

Ángulo de las mordazas

15 grados
Más Información

Grosor de las mordazas

7 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.200 g
Más Información

Anchura de las mordazas (cerradas)

11 mm
Más Información

Catálogo General

07140734

Ficha Técnica

32408935.pdf
Scroll to top