Alicates de corte VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Ref.: 071401 571
Ver todas las versiones

ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE-L140MM

Descripción

- Para cortar alambres y cables duros y blandos incluso en zonas de difícil acceso

- Norma: DIN ISO 5749, IEC 60900, EN 60900

- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC), 1500 V (DC)

- Corte limpio y de precisión con el mínimo esfuerzo

- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso

- Mango ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

5-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

1.8 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

Normas

ISO 5749, EN 60900
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

071401571

Ficha Técnica

32408928.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!