Alicates de corte reforzados, reversibles

Ref.: 071401 599
Ver todas las versiones

ALICATE DE CORTE LATERAL L200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 alicates de corte en uno gracias a su botón potenciador de corte.

- Corte limpio y de precisión con el mínimo esfuerzo

- Duplicación de la fuerza de corte para materiales extremadamente duros pulsando el botón power

- Hasta un 50% menos de fuerza manual necesaria para efectuar el corte

- Diseño ergonómico y antideslizante con el mango en forma de cuello estrecho para unas condiciones de trabajo y una transmisión de fuerza óptima


Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

5.0 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Tipo de junta

Junta de solape
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

3.0 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

3.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

383.000 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

Normas

ISO 5749
Más Información

Catálogo General

071401599

Ficha Técnica

32408715.pdf