Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
Grosor de las puntas de la mordaza |
3 mm |
Material |
ST |
Anchura de las puntas de la mordaza |
4 mm |
Superficie |
LAC |
Longitud |
200 mm |
Diseño |
Sumergido dos veces |
Material de la empuñadura |
PVC |
Anchura de las mordazas |
20 mm |
Longitud de las mordazas |
72 mm |
Ángulo de las mordazas |
40 grados |
Tipo de junta |
Acoplado |
Grosor de las mordazas |
11 mm |
Longitud en pulgadas |
8 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
197.400 g |
ISO |
5745 |
Normas |
ISO 5745 |
Catálogo General |
071501569 |