Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
140 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
4 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
1.8 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
2.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
172.500 g |
ISO |
5749 |
Normas |
ISO 5749 |
Catálogo General |
071401566 |