Alicates de corte para electrónica, cabeza redonda

Ref.: 071407 37
Ver todas las versiones

ALICATES ELECTRON.CORTE LAT.TIPO 2

Descripción

De corte lateral para electrónica
Norma: DIN ISO 9654
- Mango: goma blanda antideslizante
- Articulación: integrada con muelle de apertura
- Cuchilla: para cable blando y duro
- Acabado: pulido
- Material: acero especial para herramientas
- Tipo 1: cabeza redonda
- Tipo 2: cabeza redonda con retenedor de cable
- Tipo 3: cabeza redonda sin bisel para corte a ras
- Tipo 4: cabeza en punta
- Tipo 5: cabeza en punta sin bisel para corte a ras

Longitud

115 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

14 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

1.6 mm
Más Información

Capacidad mínima de corte de diámetro en alambre blando

0.3 mm
Más Información

Anchura de las mordazas

11 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

14 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

7.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

0.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.600 g
Más Información

Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blan

0,3-1,6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07140737

Ficha Técnica

32408937.pdf