Material |
Acero de herramientas |
Superficie |
BRN |
Longitud |
125 mm |
Diseño |
Tamaño de cabezal normal |
Longitud del filo de corte |
9 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
1.6 mm |
Capacidad mínima de corte de diámetro en alambre blando |
0.2 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Anchura de las mordazas |
13.5 mm |
Longitud de las mordazas |
9 mm |
Grosor de las mordazas |
7.5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
1.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.000 g |
Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blan |
0,2-1,6 mm |
Catálogo General |
071407544 |
Ficha Técnica |
32408937.pdf |