Longitud |
115 mm |
Longitud del filo de corte |
14 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
1.3 mm |
Capacidad mínima de corte de diámetro en alambre blando |
0.3 mm |
Anchura de las mordazas |
11 mm |
Longitud de las mordazas |
14 mm |
Grosor de las mordazas |
7 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
69.500 g |
Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blan |
0,3-1,3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07140740 |
Ficha Técnica |
32408937.pdf |