Alicates ergonómicos para agarrar, cortar, tirar y atornillar - Norma: IEC 60900 - Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1000 V (AC),1500 V (DC) Trabajo cómodo y fácil El diseño de la cabeza en ángulo proporciona a la mano y a la muñeca una postura y agarre más natural, reduciendo la tensión y fatiga a los músculos de esta Muy versátil por sus detalles inteligentes - Boca interior dentada para un óptimo agarre - Muesca frontal para poder tirar con fuerza y precisión - Cuchillas de corte preciso y potente Larga vida de uso y alta precisión Gracias al acero para herramientas de alta calidad Mangos de dos componentes, ergonómicos y antideslizantes con collar superior sobredimensionados para evitar escapes Cuchillas: endurecidas por inducción Acabado: cromado mate Articulación: integrada con gancho de cierre y muelle de auto apertura
https://www.wurth.es/alicates-angulares-universalesvde431600DDU-ALICATE ERGO. CON ANG. L 200MMAlicates ergonómicos para agarrar, cortar, tirar y atornillar<br>- Norma: IEC 60900<br>- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta<br>1000 V (AC),1500 V (DC)<br>Trabajo cómodo y fácil<br>El diseño de la cabeza en ángulo proporciona a la mano y a la muñeca una postura y agarre más natural, reduciendo la tensión y fatiga a los músculos de esta<br>Muy versátil por sus detalles inteligentes<br>- Boca interior dentada para un óptimo agarre<br>- Muesca frontal para poder tirar con fuerza y precisión<br>- Cuchillas de corte preciso y potente<br>Larga vida de uso y alta precisión<br>Gracias al acero para herramientas de alta calidad<br>Mangos de dos componentes, ergonómicos y antideslizantes con collar superior sobredimensionados para evitar escapes<br>Cuchillas: endurecidas por inducción<br>Acabado: cromado mate<br>Articulación: integrada con gancho de cierre y muelle de auto aperturahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/155794.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/155794.jpg/Vehículo Eléctrico2024-02-16T19:30:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!