Alicates de abrazaderas de banda elástica

Ref.: 0714577111
Ver todas las versiones

ALICATES ABRAZADERAS MUELLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ABRAZADERAS MUELLE
Alicates de abrazaderas de banda elástica
Alicates con mordazas de sujeción giratorias y mecanismo de bloqueo
  • Las mordazas de sujeción giratorias permiten alinear cualquier abrazadera en espacios reducidos.
  • El mecanismo de bloqueo mantiene la abrazadera abierta sin aplicación de fuerza.
  • Las mordazas de seguridad especiales evitan que las abrazaderas tensadas resbalen o se deslicen.
  • Diseño extralargo para un tensado previo de las abrazaderas muy sencillo
  • Fabricación en acero especial con carcasa de PVC en la empuñadura

Longitud

270 mm
Más Información

Diámetro máximo de la abrazadera

54 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la abrazadera

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

441.000 g
Más Información

Anchura de la abrazadera

12;15
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la abrazadera

18-54 mm
Más Información

Catálogo General

0714577111

Ficha Técnica

32409049.pdf
Scroll to top