Material |
ST |
Superficie |
CR |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre |
16 mm² |
Longitud |
200 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 1 componentes |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c |
13 mm |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
2.5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
3.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
308.600 g |
ISO |
5746 |
Normas |
ISO 5746, EN 60900 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150183 |