ALICATE-REMACHES-PUSH-PIN-SET Juego de alicates para remaches expandibles de plástico Para quitar remaches expandibles de plástico y grapas en las piezas tapizadas del vehículo sin causar daños
Los finos dedos de sujeción garantizan una sujeción segura incluso en las cabezas de los remaches que se encuentran en el interior del cuerpo del remache
Retire y sustituya sin esfuerzo los remaches y las abrazaderas después de tirar del mandril de expansión, sin causar ningún daño
Total comodidad gracias al mango de apertura automáticaManejo óptimo gracias a los alicates de apertura automática
Contenido:
1 alicates, rectos
1 alicates, 90°
1 alicates con 3 dedos de agarre para Nissan, Infiniti, etc.
Compatible con Fiat, Ford, Nissan, Infiniti, Toyota, Opel/GM, Chrysler, etc.
https://www.wurth.es/alicate-remaches-push-pin-set-1434209ALICATE-REMACHES-PUSH-PIN-SETALICATE-REMACHES-PUSH-PIN-SET<br>Juego de alicates para remaches expandibles de plástico<br>Para quitar remaches expandibles de plástico y grapas en las piezas tapizadas del vehículo sin causar daños<br><ul><li>Los finos dedos de sujeción garantizan una sujeción segura incluso en las cabezas de los remaches que se encuentran en el interior del cuerpo del remache</li><li>Retire y sustituya sin esfuerzo los remaches y las abrazaderas después de tirar del mandril de expansión, sin causar ningún daño </li><li>Total comodidad gracias al mango de apertura automáticaManejo óptimo gracias a los alicates de apertura automática</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 alicates, rectos</li><li>1 alicates, 90°</li><li>1 alicates con 3 dedos de agarre para Nissan, Infiniti, etc.</li></ul><br><P>Compatible con Fiat, Ford, Nissan, Infiniti, Toyota, Opel/GM, Chrysler, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36070707.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/36070707.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Electic power tool accessories/Default Category/Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Default Category/Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Default Category/Catálogo/Electic power tool accessories/Inmovilizador de pedal/Llave de gancho, accesorios/Bomba de llenado2024-02-16T19:31:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!