Alicates de punta larga con hoja DIN ISO 5745, IEC 60900

Ref.: 071501 85
Ver todas las versiones

ALICATE RECTO AISLADO VDE 200MM

Descripción

ALICATE RECTO AISLADO VDE 210MM

Grosor de las puntas de la mordaza

2.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

3 mm
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Anchura de las mordazas

17.5 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

74 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

9.5 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

191.500 g
Más Información

ISO

5745
Más Información

Normas

ISO 5745, EN 60900
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07150185