Alicates pelacables SENSOR

Ref.: 0714109044
Ver todas las versiones

ALICATE-PELACABLE-SLFADJ-(3,2-4,4MM)

Descripción

ALICATE-PELACABLE-SLFADJ-(3,2-4,4MM)
Alicates pelacables SENSOR
Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable
  • Sin tope longitudinal: las secciones de cable más largas pueden introducirse por el cuerpo de los alicates y pelarse
  • Fabricado en Alemania

Para pelar cables de control (por ejemplo, Ölflex), cables de sensor/actuador PUR sin halógenos, cables TPE-U altamente flexibles, cables apantallados y no apantallados con aislamiento de PVC y PUR, cables J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades.

Material

PLA/MET
Más Información

Longitud

172 mm
Más Información

Diámetro mínimo del alambre

3.2 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Geometría de la hoja

En forma de O
Más Información

Diámetro máximo del cable

4.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de alambre

3,2-4,4 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

172 x 30 x 98 mm
Más Información