Alicates planos para electrónica

Ref.: 071407 30
Ver todas las versiones

ALICATES ELECTRON.PLANOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ELECTRON.PLANOS
Alicates planos para electrónica

Norma: DIN ISO 9655

Mango: Mangos suaves y cómodos

Mordazas: Superficies de agarre rectificadas lisas

Articulación: Articulación integrada con muelle de apertura

Cabeza: Pulida


Alicates de precisión para trabajos de montaje exactos; para tareas de agarre, sujeción y dobladura.

Grosor de las puntas de la mordaza

4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

1.6 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura de las mordazas

9.8 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

22.5 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

6.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

ISO

9655
Más Información

Normas

ISO 9655
Más Información

Catálogo General

07140730

Ficha Técnica

32408935.pdf
Scroll to top