Alicates de corte reforzados

Ref.: 071401 553
Ver todas las versiones

ALICATE-ZEBRA-DE-CORTE-L180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Corte limpio y de precisión con el minimo esfuerzo

- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso

- Diseño ergonómico y antideslizante con el mango en forma de cuello estrecho para unas condiciones de trabajo y una transmisión de fuerza óptima

- Norma: DIN ISO 5749

- Cuchilla: endurecido por inducción para todo tipo de alambres

- Acabado: cromado

- Articulación: superpuesta



Aplicaciones

- Para el corte de alambres muy duros, duros y blandos

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4.0 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Tipo de junta

Junta de solape
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

2.2 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

7 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.7 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

286.000 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

Normas

ISO 5749
Más Información

Catálogo General

071401553

Ficha Técnica

32408714.pdf
Scroll to top