Alicates de corte reforzados

Ref.: 071401 551
Ver todas las versiones

ALICATE-ZEBRA-DE-CORTE-L140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-ZEBRA-DE-CORTE-L140MM
Alicates de corte reforzados
DIN ISO 5749
Para cortar cable de piano duro y blando
  • Ahorro de energía, corte limpio gracias al filo de corte de fresado con precisión
  • El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y la precisión de las hojas incluso bajo cargas máximas
  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
  • Hojas de precisión endurecidas por inducción
  • Superficie: totalmente rectificada y cromada
  • Junta: junta de solape, forjada en los remaches

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4.0 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Tipo de junta

Junta de solape
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

1.5 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

5-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.0 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

ISO

5749
Más Información

Normas

ISO 5749
Más Información

Catálogo General

071401551

Ficha Técnica

32408714.pdf
Scroll to top