Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
180 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
4 mm |
Material de la empuñadura |
PVC |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
2.5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
3 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
265.500 g |
ISO |
5749 |
Normas |
ISO 5749 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071401568 |