Protector de suelos

Ref.: 0899500250

ALFOMBRILLA PAPEL NEUTRA 500UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA PAPEL NEUTRA 500UDS
Protector de suelos
  • Protege las alfombrillas del coche de la suciedad
  • Hecho de papel absorbente

Material

PAP
Más Información

Longitud

53 cm
Más Información

Anchura

43 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

100 g
Más Información

Longitud x anchura

53 x 43 cm
Más Información

Catálogo General

0899500250

Ficha Técnica

32410716.pdf
Scroll to top