Alfombrillas de protección vehículo

Ref.: 0899500266

ALFOMBRILLA PAPEL HONDA 500UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA PAPEL HONDA 500UDS
Alfombrillas de protección vehículo
Alfombrillas de papel para la protección del suelo del vehículo
  • Protege la moqueta del vehículo de suciedad durante la estancia del vehículo en el taller.
  • Gran poder de absorción de líquidos como aceite, agua, refrigerante, etc.
  • Material: papel.
  • Gramaje: 80 gr/m2

Medidas alfombrillas

  • Caja: 43x53cm 500 alfombrillas.
  • Rollo: 40x50cm 250 alfombrillas.

Material

PAP
Más Información

Longitud

53 cm
Más Información

Anchura

43 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 kg
Más Información

Longitud x anchura

53 x 43 cm
Más Información

Catálogo General

0899500266

Ficha Técnica

32410716.pdf

Ficha Técnica

32410718.pdf
Scroll to top