Alfombrilla antivibratoria dentada

Ref.: 5972010300

ALFOMBRILLA-CAUCHO-ANTIVIBRA-DENT-300MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALFOMBRILLA-CAUCHO-ANTIVIBRA-DENT-300MM
Alfombrilla antivibratoria dentada
Plancha dentada de caucho antichoque para realizar soportes isostáticos de estructuras para mejorar el aislamiento vibro acústico.
  • Los dientes trapezoidales actúan como un sistema antivibratorio en paralelo permitiendo un aislamiento más efectivo.
  • Estabilidad dimensional del caucho al ser comprimido.
  • Más sensible a las cargas no muy elevadas abriendo así su abanico de posibilidades en cuanto a soporte de carga estática-dinámica.
  • Peso máximo soportado: 4000 kg.
  • Dureza Shore: 60.
  • Rango temperatura trabajo: -20ºC a 100ºC.

Instalación de la cara dentada en contacto con el suelo para salvar las irregularidades que pueda tener.



Posibilidad de encajar 2 planchas por su cara dentada para realizar montajes de mayor capacidad de carga.


Refuerzo para muelles, impresoras, tuberías, prensas, maquinaria en general, desolarización de estructuras, fijaciones elásticas de apoyos, fijaciones aisladas, instalaciones grupos de presión.

Material

NR
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Descripción de tipo

Diente trapezoidal
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Catálogo General

5972010300

Ficha Técnica

358665493.pdf
Scroll to top