Alfombrillas antideslizantes, cortadas a la medida del sistema

Ref.: 5583148050

ALFOMBRILLA-ANTIDESLIZANTE-DRWRCAB-8.6

Descripción

ALFOMBRILLA-ANTIDESLIZANTE-DRWRCAB-8.6

Material

PVC
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

500 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

460 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

207.200 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información
Scroll to top