Alfombra antifatiga, pieza PVC Premium

Ref.: 0957590151
Ver todas las versiones

ALFOMBRA-PVC-PREMIUM-BLACK-TILE-SIDE

Descripción

ALFOMBRA-PVC-PREMIUM-BLACK-TILE-SIDE
Alfombra antifatiga, pieza PVC Premium
Alfombra de 2 capas para aplicaciones de altas prestaciones en estaciones de trabajo secas.

Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.

Posibilidad de combinaciones individuales, sistema de piezas que se puede colocar libremente. Las piezas están dentadas en los bordes y se pueden encajar fácilmente la una con la otra.

La alfombrilla está formada por una parte inferior de PVC espumado y una sección superior de vinilo con superficie de chapa estriada

  • La sección superior de vinilo es autoextinguible, extremadamente robusta y duradera
  • Las capas de la alfombrilla están laminadas

Material

PVC
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diseño

Pieza del borde
Más Información

Ergonomía (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Anchura

50 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia al desgaste (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Grosor

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

0 hasta 60 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

500 x 500 x 14 mm
Más Información
Scroll to top