Material |
RBR |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
5000 mm |
Anchura |
250 mm |
Color |
Negro (material de base) |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Grosor |
8 mm |
Descripción de tipo |
Recycled rubber |
Peso del producto (por artículo) |
12.000 kg |
Longitud x anchura x espesor |
5000 x 250 x 8 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071392901 |
Ficha Técnica |
32408892.pdf |